曜日別特売
CA2CH63-70 CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2CH63) SMC 32494638

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2CH63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)70
内容量1個注文コード32494638品番CA2CH63-70
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする