SMC
CA Series(CA2D40)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32498558
品番
CA2D40-600Z
参考基準価格(税別)
¥19,640
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード