3/22より値下げ!現場を応援

 

85188 セフティシューズ 85188 ジーベック 32510825 85188 セフティシューズ 85188 ジーベック 32510825 85188 セフティシューズ 85188 ジーベック 32510825 85188 セフティシューズ 85188 ジーベック 32510825

セフティシューズ 85188

(112件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 32510825 品番 85188
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898

ツートンカラーとステッチ使いがシャープなスポーツタイプ。
運転もしやすいソール形状。
耐油性ゴム底、抗菌仕様の防臭中底、軽量SPソールに樹脂製先芯で、軽々。
衝撃吸収。

サイズ(cm)24.5 足幅4E ネイビー 機能耐油底、抗菌仕様、軽量、衝撃吸収 用途軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)380(25cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32510843
2023-10-13
用途:
製造現場

軽くて履きやすいですが、破れやすいです。値段が高くなったのでコスパは良くないかも。

3人が参考にしています
対象商品:
32511157
2023-06-10
用途:
工場内作業時
製造業

とにかく丈夫。もう10足以上購入のリピーターです。

2人が参考にしています
対象商品:
32510834
2023-02-16
用途:
常に使用

靴先に鉄や強化プラスティック製の芯が入っているこういった安全靴は長時間履いていると、その芯が足の甲に当たってかなり苦痛を感じていました。
この商品は長時間履いていても足が痛くならず長年愛用しています。

4人が参考にしています
対象商品:
32510974
2023-02-20
用途:
機械作業時

私の足は幅広で中々合う靴がなくて困っていたのですが
この靴は幅も申し分なく満足です。軽いし滑らないしこれからはこの靴に
しようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
32510877
2022-10-02
用途:
勤務時(仕事)に使用
平松屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

反復購入致しました。安全靴とは思えないほどの履き心地が良いです。一見ブランド靴のように見えます。一度少し厚い本が落ちてきましたがおかげで難を逃れました。

対象商品:
32511132
2022-03-15
用途:
産業廃棄物収集運搬作業の際(日常的に使用)
株式会社 山の郷 様 (サービス業)

履きやすくデザインも良いと従業員が気に入っています。

1人が参考にしています
2021-11-02
用途:
軽作業

KAKUDAブランドの頃から使用してますがジーベックブランドに
なってから表面の合皮が剥がれやすく質が落ちたように感じます。
履き心地やソールの消耗度はほとんど変わってないので引き続き
使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32510974
2021-01-24
用途:
作業時に履いています。
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

とても履きやすいです。
サイズ感もぴったりです。
色はシルバーを買いましたが、汚れが目立たないのがとっても良いと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする