※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA Series(CA2T100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
301
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1150
クッション
(-) エアクッション
注文コード
32522988
品番
CA2T100-1150Z
参考基準価格(税別)
¥75,960
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1150
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード