※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA Series(CA2T40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
625
クッション
(-) エアクッション
注文コード
32526025
品番
CA2T40-625Z
参考基準価格(税別)
¥22,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
625
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード