※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2F Series(CA2F40)
CA2F40-925Z
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
925
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32544873
品番
CA2F40-925Z
参考基準価格(税別)
¥24,920
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
925
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード