※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2K Series(CA2KB40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
180
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
32558164
品番
CA2KB40-180
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クッション
(-) 両側クッション付
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード