※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CA2K Series(CA2KB40)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ポートねじの種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) エアクッション
注文コード
32558216
品番
CA2KB40-300+400-XC10
参考基準価格(税別)
¥41,470
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークA(mm)
300
ストロークB(mm)
400
CADデータダウンロード