曜日別特売
CBG1BN40-300-WN CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN40) SMC 32567106

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)300
作動方式複動
ロックの位置(W) 両側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
内容量1個注文コード32567106品番CBG1BN40-300-WN
参考基準価格(税別)¥22,610販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロックの位置(W) 両側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)300クッション(N) ラバークッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする