HSF-1050 ネジ供給機 キリウス 32573642

ネジ供給機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32573642 品番HSF-1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

1台で様々なネジに対応。レール幅がM1.0〜M5.0まで調整可能。独自の搬送方式で今まで対応できなかった全長の短いねじもOK!
初期設定でM1・M2・M3・M4・M5から選択できます。もちろん自分での設定変更も可能です。

電源(V)AC100〜240、DC15 質量(kg)2.17 付属品六角レンチ、ACアダプター×2、レール幅調整板(前)×5、レール幅調整板(後)×12、ストッパー×2、取扱説明書 適合ねじM1.0〜M5.0(初期設定:M4) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147 ねじ容量(cc)200〜220 適合ねじ首下長(mm)19まで 用途連続するねじ締め作業に。
注意
※呼び径:M1.0〜M5.0 首下長:19mmまで。
ご注文時にねじ径を指定願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35190924
2013-01-25
用途:
組み立て作業(ビス留め)の改善に使用。
株式会社小嶋産業 様

以前から同様機械は使用していましたが、メンテ回数が多く使用者によっては機械自体の機能を
壊し兼ねない状況が多々見られましたが、本製品はそうしたエラーが少ないように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする