鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の カップブラシ
鋼線ゴールドネオカップブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32573922
品番
C-20
参考基準価格(税別)
¥3,615
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
(真鍮メッキ線)ディスクグラインダ電動工具100mm用
(日立・東芝・マキタ・ミタチ・リョービ・高速・神鋼・松下電動工具100mm用共通
材質
鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
仕様
SWG黄より直線
トラスコ品番
330-7689
質量(g)
310
タイプ
ソフトタイプ
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内径(Φmm)
49
ねじ長さ(mm)
8
全高(mm)
55.0
スパナ
幅17mm
金具高さH(mm)
22
先端幅(mm)
13
金具径(Φmm)
大/65、小/55