鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ベベルブラシ
鋼線ゴールドネオベベルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
330-7026
注文コード
32573947
品番
B-11
参考基準価格(税別)
¥3,615
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
外径(Φmm)
85
毛丈(mm)
13
線径(Φmm)
0.25
金具径(Φmm)
大/68、小/55
用途
金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。
仕様
SWG黄より直線
トラスコ品番
330-7026
厚さ(mm)
30
質量(g)
225
タイプ
ソフトタイプ
ねじピッチ
1.5
穴径(Φmm)
76
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ長さ(mm)
8
全高(mm)
30
ねじ径(M×P)
10×1.5
スパナ
幅17mm
金具高さH(mm)
10
先端幅(mm)
6