鳴門屋
鳴門屋の 研磨ブラシ(グラインダー用)
鳴門屋の ベベルブラシ
ステンより線ネオベベルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32573956
品番
B-12
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。
外径(Φmm)
85
毛丈(mm)
13
線径(Φmm)
0.30
金具径(Φmm)
大/68、小/55
用途
ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
仕様
SUS304より直線
トラスコ品番
330-7034
厚さ(mm)
30
質量(g)
225
タイプ
弱磁性
ねじピッチ
1.5
穴径(Φmm)
76
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ長さ(mm)
8
全高(mm)
30
ねじ径(M×P)
10×1.5
スパナ
幅17mm
金具高さH(mm)
10
先端幅(mm)
6