鋼線ゴールドホイールブラシ

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32574001 品番 W-2
参考基準価格(税別)¥3,915 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)19 毛丈(mm)22.5 線径(Φmm)0.25 仕様SWG黄より線 トラスコ品番332-3943 質量(g)210 穴径(Φmm)12.70 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 摘要・用途ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用 先端幅(mm)19 金具径(Φmm)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32573974
2022-02-19
用途:
錆等の清掃

今までの製品よりブラシが柔らかくて、磨く部材に対して優しい感があります。

対象商品:
32573965
2021-03-20
用途:
さび落とし
教育・研究機関

塗装がついているボルトや錆びた工具の掃除をしていますが満足しています。

対象商品:
32573965
2020-12-28
用途:
部品の磨き

もう何度も買っています。値段は結構高いですが商品は良いです。

対象商品:
32573974
2017-08-31
用途:
塗装前の仕上げや、古い塗装剥がしに

仕事柄、色々なワイヤーホイールを試しましたが、これが一番良いです。
値段は、ちょっと高いですが、少々無理な当て方をしてもワイヤーがあまり飛んで来ないですし、通常は、ずっと同じ面で当てて居ると、ワイヤーがだれてしまって、削れが甘くなりますが、それも少ないです。お勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
32573974
2017-08-07
用途:
部品の錆落とし等
有限会社桐栄オートサービス 様

錆がよく落ちるのは良いのですが鋼線が若干抜けて飛んで来る事が有ります。

対象商品:
32573965
2016-11-24
用途:
自動車部品の錆び落とし
リサイクルカーパーツショップMAG 様

長持ちして、いつも使っています、また購入予定です。

対象商品:
32573974
2016-02-14
用途:
ネジの錆落とし、プラグ掃除その他
株式会社石勝グリーンメンテナンス 様

機械のぶれもそれほどなく、ワイヤーの飛び散りも少ないかな

対象商品:
32573974
2014-07-01
用途:
両頭グラインダーでバリ取り

何がいいのかわからないので、いろいろブラシを購入してテストした

安かろう悪かろうでした。 ワイヤーの耐久性がよくない。

やはり高価なブラシのほうが耐久性や飛散がすくなく安心して使える。

値段はものを言う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする