遮光メガネ

(104件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 遮光度W8 注文コード32574631 品番SE2160- Green
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は遮光度4種類から選べます 他の種類を見る

UV385(99.9%カット)機能付き。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
めがね併用可。

種類遮光メガネ タイプポリカレンズ 機能メガネ併用可 遮光度W8 用途溶接時の遮光用 材質ポリカーボネート 質量(g)44
注意
※けがの恐れがありますので、使用時は十分注意してください。
※取扱には十分注意してください。レンズに汚れやスパッターによるキズがあれば、遮光能力等の低下の原因になります。
※本来の用途以外の使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07184082
2023-10-10
用途:
NC切断機でのプラズマ切断・ガス切断作業時に使用。
有限会社 木村組 様

いつも使用していたメーカーの価格高騰の為、いろいろ他メーカーの遮光メガネを試していましたが、こちらの商品を見つけ実際使用した感想は多少緑が強いですがUVカットも施されている為、程よく紫外線のギラギラも軽減され使いやすいと思いました。
しかもそのうえ低価格で買えるので非常に助かります。

対象商品:
32574631
2023-08-09
用途:
アーク溶接
製造業

アーク溶接には丁度いい暗さ。電気では少し暗いかも知れない。

対象商品:
07184082
2022-07-30
用途:
ガス溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

主にガス溶接をするときに使っています。いままで丸いレンズのを使っていましたが、値段の安さで買ってみましたが、自分にはあっています。

1人が参考にしています
対象商品:
07184082
2022-03-30
用途:
かんたんな溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

最初のやつが行方不明になったので、リピです。アーク溶接なので、本来はもう少し遮光するメガネがいいんだけど、見やすいので使ってます。しかし目の他の顔もちゃんと覆わないと皮膚によくありません。タオルくらいだと、しばらく皮膚がチクチクしたりします。ご注意を。

1人が参考にしています
対象商品:
07184082
2022-09-12
用途:
ガス溶接

コスパに優れてますね!
使用感はメーカー品と遜色ありません。

対象商品:
07301996
2021-10-22
用途:
釉薬の溶解
株式会社二宮カラー七宝 様 (製造業)

溶解の作業で使用。程よいシェードで1400度の窯の中での釉薬もハッキリと確認できます。メガネの上からの装着感も良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07184082
2021-09-17
用途:
ちょっとした溶接作業
マツシタクリーンサービス 様

本来使用すべき遮光度のメガネでは、細かい所が暗すぎて見えにくいため、すぐに終わる溶接なら、この度数で十分満足できます。

1人が参考にしています
対象商品:
32574631
2021-04-05
用途:
半自動溶接機に使用
その他業種

半自動溶接機を使う時に使用しました。
今まで手持ちの面を使っていたため、片手が使えず不便でしたが、両手が使えて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイドに空気孔が開いている商品でしょうか。
回答:
スリットは入っておりますが、空気孔ではございません。
2023-11-02
質問:
メガネ併用可能なようですが、どの程度のサイズまで併用できるでしょうか。
回答:
詳細なデータの用意はございません。
2023-11-02
質問:
赤外線も遮断してくれるでしょうか。
回答:
赤外線遮断加工は施されておりません。
2023-11-02
質問:
遮光度が違っても、メガネ自体の大きさは全て同じでしょうか。
回答:
全て同じ大きさです。
2023-11-02

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする