HS150 ソフトテレホルダー カーメイト 32575925

HS150 ソフトテレホルダー カーメイト 32575925 HS150 ソフトテレホルダー カーメイト 32575925 HS150 ソフトテレホルダー カーメイト 32575925 HS150 ソフトテレホルダー カーメイト 32575925 HS150 ソフトテレホルダー カーメイト 32575925

ソフトテレホルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32575925 品番HS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軟質素材を使用、バネ式フロントアーム採用、傷つけずにしっかりホールドします。
幅52mm×厚さ31mm(アンテナ含む)重さ150gまでの携帯電話に対応。
両面貼付とエアコン口取付が選べます。
FOMAの横型充電器にも対応しており、充電器を差したままでの装着が可能です。法制化対応イヤホンフック付。
iPod miniもホールドOK!

ブラック 質量(g)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×64×47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32575925
2009-09-01
用途:
携帯電話とiPod
個人のお客様

私が持っている携帯電話とipodはぴったり収まって使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする