11410 サッシュコート980(黒) UNiCON(ユニコン) 32576205

サッシュコート980(黒)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード32576205 品番11410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。

用途自動車のサッシュ廻りやサイドステップ、ワイパーなどツヤ消しブラック部分の塗装 成分キシレン、トルエン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32576205
2015-11-15
用途:
ワイパーアームの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

色はうすくなってきたワイパーアームの塗装時に使用しています。綺麗に仕上がり大変気に入っています。

対象商品:
32576205
2015-07-15
用途:
自動車修理

ちょうどよいつやがいいです

対象商品:
32576205
2015-01-26
用途:
ワイパーアームの再塗装
大健 様

10年以上使用のワイパーアームが白ちゃけて部分的に錆びも出てしましました。三度塗りで二台分の塗装ができます。つや消しの色もちょうどいい感じです。

対象商品:
32576205
2015-02-24
用途:
ワイパーアーム再塗装
大健 様

リピーターです。品の良いつや消し黒です。

対象商品:
32576205
2014-07-20
用途:
ドアサッシュの塗装

業務用が手に入るので非常に助かりました。ただ現在では他のwebでも手に入るから価格をもう少し下げていただければ手を出しやすいと思います。
使った感想は思った以上にもちが良いと感じました。かなり何回も重ね塗りしないのであれば1本で両側のサッシュを塗装できると思います。

対象商品:
32576205
2014-09-25
用途:
自動車等のドアサッシ ワイパーなどに 用いる
塩屋自動車板金塗装工場 様

乾燥も速く適度の つや消しに なり スプレー式なので 使い安さに
適していると 思います。

対象商品:
32576205
2013-04-23
用途:
ワイパーアームへの塗装
HOT 様

思ったより艶がありました。
塗ったばかりですので、少し日が経てばもう少し艶が落ち着くかもしれませんね。

対象商品:
32576205
2013-02-15
用途:
ワイパーブレード・水切モール等の塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

冬季は使用前に温める程度で非常に使いやすく仕上がりも綺麗です。ムラに生りにくく扱いやすい点で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする