昔から全く同じものが生産し続けられているのは素晴らしいことです。
ステンレスのヘアライン仕上げは精巧であり、手に馴染むデザイン、確実に動作する機能、取り付けを容易にし故障を防ぐ適度なアソビ、などなど計算しつくされたジャパンクォリティは感動モノです。
ロックが掛かりづらくなったドアノブの交換に使いました。
クリック感ある感じでロックが掛かり、ノブを回した手ごたえもバネが効いててしっとりとしました。本体は鏡面ではなくヘアラインの感じで、手垢など目立たなくて良いです。
この商品がドアに取付してあったのが壊れたので同じ商品を購入して交換しました。ドライバー1本で簡単に交換できました。誰でもできると思います。
トイレの扉に使用しているドアノブがかなりぐらつくようになってきたので
鍵が開かないなどのトラブルが出る前に交換しました
全く同じものが購入できたので取り付けも簡単でした
素人ですが材質がステンレスである事を条件に安めの物を探してたどり着いたこの商品。
取付ビスの位置を真っすぐに取りつければ、ノッチ部分の引っ掛かりも無く取り付けられました。今のところ問題なく満足です。
トイレのドアーが開かなくなり、バラしてみたらスプリングが折れていました。
同じタイプのドアーノブであったので年寄りもおり助かりました。
作業員トイレのドアノブがヨレヨレで交換しました。
かなり古いタイプのドアノブからの交換でしたが
寸法図を観ると全ての寸法が同じで汎用性を感じる商品でした。
取り付けもドアノブの構造を知っている人には何の問題も無く、知らな人でも「こんな簡単に交換出来るんだ」と思わせるくらい簡単に交換出来る商品だと思います。
ノブがすっぽ抜け、近くの鍵屋さんに頼むと、恐ろしい程の金額を言われるので、自分で丸ごと交換しました。
直ぐに届き、安価で、同じ物の交換なので簡単で、とても満足しています。