ハイスWC錠

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32576241 品番-
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バックセット:53mm

材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm)30〜45 用途トイレ用(片ノブ) 種類ドアノブ 適合場所トイレ 仕上ステンレスヘアライン 機能表示錠(1型) 取手握り玉
注意
※外開きタイプ(標準品)

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32576241
2024-08-24
用途:
自宅メンテナンス時
今商会 様

思ったとおりの商品でした、今後も宜しくおねがいします

対象商品:
32576241
2022-10-15
用途:
トイレのドア
建設業・工事業

お客様のトイレの鍵の故障による取り換えで、問題なく速攻対応できました。ありがとうございました。

対象商品:
32576241
2021-10-05
用途:
トイレのドアノブにガタが有り交換
不動産業

種類の多い何時ものモノタロウで探すと同じ物が有りました。
休みの日曜日にドアノブを交換する予定で1日(金)に「当日出荷」品を午前中に注文、午後には発送して頂きました。
商品発送も早く土日曜日に到着と期待していました。
配達されてきたのは4日(月)の16時ごろでした。
同じドアノブでしたから取り換えも5分で終わり大変満足しています。

評価の「やや不満」は配送が遅すぎのように思われます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

弊社の配送は原則平日のみになっております。申し訳ございません。
配送日指定について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/66

対象商品:
32576241
2022-01-09
用途:
ガタついたため交換

35年前の物とほぼ同型と思われたので購入。同じメーカーだったようで5分で交換完了。

対象商品:
32576241
2019-01-11
用途:
トイレのドア用
製造業

築35年の我が家ですが、トイレのドアノブが潰れてしまい 困ってた所モノタロウさんが販売されてて本当に助かりました。
付いてた物と同じで簡単に付きました。
開けるのが少し硬く感じますが 1週間使ってたら馴染んで来たみたいで軽くなりました。
ありがとうございました。

対象商品:
32576241
2017-05-30
用途:
ドアノブの交換
サービス業

客室のドアノブが壊れ思いどうりのもので対応も早く助かりました

対象商品:
32576241
2016-09-01
用途:
築40年の家のトイレドアノブの更新

ホームセンターなどで、同じ物を探していました。
見つからず困っていましたが、さすが「モノタロウ」は品数が豊富で、たまたま発見
見つかって良かったです。
配送の梱包も、商品もGood 大満足です。

対象商品:
32576241
2016-05-31
用途:
トイレのドアノブ破損のため交換
その他業種

同じ物を探していました。なかなか見つからず困っていましたが、見つかって良かったです。大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする