MS-15 コードステッカー モノタロウ 32576677

MS-15 コードステッカー モノタロウ 32576677 MS-15 コードステッカー モノタロウ 32576677 MS-15 コードステッカー モノタロウ 32576677 MS-15 コードステッカー モノタロウ 32576677

コードステッカー

(54件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード32576677 品番MS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着式配線留金具です。

サイズ 寸法A(mm)15 寸法B(mm)25 表面処理光沢亜鉛鍍金(3価クロム) 両面テープコニシWF185改テープ仕様 材質冷延鋼板 厚さ(mm)0.5 ベース寸法(mm)25×15 用途※常温範囲でご使用下さい。被着体は清浄にしてください。再粘着使用不可
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32576677
2023-10-15
用途:
配線押さえ
株式会社丸征土木 様

配線を纏めて車のボディーに使いましたが粘着力が弱くて直ぐに剥がれ落ちてしまいました残念です。

対象商品:
32576661
2020-02-16
用途:
コードの整理に

この商品についている両面テープに強力タイプがあったら選択肢も拡がって良いと思われます

対象商品:
32576677
2019-02-03
用途:
露出配線工事

コスパが大変良いです。粘着力もそこそこで、この価格でこの数量ですので全く問題ありません。そもそもお金を掛けて露出配線をきれいにするならば他の方法を取るでしょうから。

対象商品:
32576677
2018-10-29
用途:
配線の留めに
尾張車体工業株式会社 様

大変気に入っていたので、テープ粘着力が同等以上の代替品を出してください!

4人が参考にしています
対象商品:
32576661
2018-10-04
用途:
配線の調節

普段使用しているステッカーの代替で注文。遜色なく利用でき、価格もまずまずでした。

対象商品:
32576677
2018-09-26
用途:
チップ式のLEDを組込む際の配線部分に使用

使い易く、その上安価なのでとても重宝しています。メーカー品とほとんど大差ないように思います。

対象商品:
32576677
2018-05-15
用途:
自動車ハーネス留め
卸売・小売業

値段が安くてよかったです。今のところ、はがれとかはなく具合がいいです。

対象商品:
32576661
2018-04-04
用途:
コードの固定
教育・研究機関

コードの固定に使用しています.接着面も強く,使用に支障はありません.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする