※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の 切断機用カッター(チップソー)
木工用チップソー 黒豹
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32577921
品番
147×52P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業
レーザースリットと樹脂充填
特殊超便チップ採用
外径(Φmm)
147
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数
52
用途
集成材・造作用
適合材
木工