スーパーチップソー ブラック フッ素コーティング(木工用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32577991 品番 0032-2668
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

低騒音・低振動、集成材の切断に最適!
レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!

刃数52 刃厚(mm)(鋸身厚)1.0、(アサリ幅)1.6 適合材集成材・一般木材用 適合機種丸鋸(マルノコ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200 外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32577982
2019-05-29
用途:
木工
製造業

丸ノコが日立の145なので、147が殆どの他メーカーチップソーは使えません。なので日立製を買っていますが。純正は高いので出来ればPB商品みたいなものがあればいいのになぁと思うところです。。。

対象商品:
32578007
2017-02-26
用途:
ハードウッドの切断

ウリンなどのハードウッドの加工に最適な商品ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする