R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 連成計(MPa)-0.1〜1.5 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)(TA132AF)、収納ケース 注文コード32578427 品番TA120W-1
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は連成計・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

80Φゲージ、サイトグラス付。
圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

対応冷媒種別R22、R12、R502用 用途R22、R12、R502用 付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)(TA132AF)、収納ケース 仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1〜3.5 連成計(MPa)-0.1〜1.5 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT チャージホース92cm〈赤・青・黄) 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする