ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード32579032 品番VCTF0.3×7芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)7 導体外径(Φmm)0.7 全長(m)100 シース外径(Φmm)6.1 シース厚(mm)0.8 テープ- 概算質量(kg/km)60 許容電流(A)3 材質(導体)軟銅集合より線 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)AC2000 絶縁体外径(mm)1.5 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)100 適合規格- 導体サイズ(mm2)0.3 導体構成(本/mm)12/0.18 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 用途小型電気機器の内部配線、リード線
注意
※<PS>Eは導体サイズ0.75mm2以上のみ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,240 / 税込 ¥5,764
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32579032 VCTF0.3×7芯 37628132 VCTF0.3×7芯 ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 1巻(100m) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする