ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

(89件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応 導体外径(Φmm)0.9 注文コード32579102 品番VCTF0.5×2芯
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は芯数・RoHS指令・導体外径など51種類から選べます 他の種類を見る
種類産業機械用ケーブル 適合規格- 定格電圧(V)300 全長(m)100 許容電流(A)5 芯数(C)2 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁体厚さ(mm)0.5 概算質量(kg/km)45 シース厚(mm)1.0 導体構成(本/mm)20/0.18 導体外径(Φmm)0.9 絶縁体外径(mm)1.9 シース外径(Φmm)5.8 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープ- 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32579224
2026-03-18
用途:
防犯カメラの電源に使用
建設業・工事業

実際には商品画像と違い箱に入っているので使いやすい。

2025-04-10
用途:
風呂給湯の増設リモコンに使用
農・林・水産業

増設リモコンに使用しましたが以前は一回り太いサイズを使用していましたがコスパの関係もありこのサイズにしました、壁貫通も容易ですし、配線も問題なく設置出来ました、後は耐久性ですが古瀬からモニターして行きたいと思います。

対象商品:
32579102
2025-08-03
用途:
給湯器リモコン線
吉沢設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

丈夫で通電も問題なし
さらに値段も安いのでこれからも使用します

対象商品:
32579346
2023-11-09
用途:
天井内配線
卸売・小売業

価格の安く固くならないので良好です。
紙巻ではなく箱に入っていおり、大変使用しやすいです。

対象商品:
32579154
2023-02-07
用途:
設備の信号線

6心、7心、ともに金額が同じで安い買い物をして予算的にも助かりました。

対象商品:
32579355
2021-09-12
用途:
電気配線
教育・研究機関

100m巻きを購入し,適宜配線用に切り出して使っています.品質として全く問題なく使用出来ています.

対象商品:
32579346
2021-09-08
用途:
延長ケーブルに
農・林・水産業

家庭内の延長ケーブルを作るときに使ってます、柔らかいし許容電流もあるし、被服もむき易いし、平行ビニル線より自分的にはこっちのほうが良いです。、

対象商品:
32579461
2021-09-21
用途:
移動用コンセント
その他業種

VCTF2.0-2芯は初めて購入しました。今まではアースを取るので3芯をよく使っていましたが、当然ながら2芯となると外装被覆のビニルが厚くなり、ナイフで剥ぎ取るには3芯と比べると施工性が劣ります。品質は悪くないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする