押しボタンスイッチΦ30

(40件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32579626 品番 MB110
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
接点構成1a 形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
機械操作盤スイッチの交換
製造業

定格さえ合えば問題なく代替品として機能しております。

2025-09-15
用途:
機械のボタン

機械のボタン交換に使用しました。安く購入でき、使用も問題ないです。

2025-03-07
用途:
動力盤
新康プレス工業所 様 (製造業)

シンプルでとても良い品物ですので次回もお願いしたいです

対象商品:
32579635
2023-07-18
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のプッシュスタートのボタンが壊れたので、純正にせずこちらを代用しました。
配線等も軽い知識があれば問題なく配線でき、使い勝手も悪くありません。

2人が参考にしています
対象商品:
32579617
2023-09-29
用途:
制御盤組み込み
光進産業 様 (建設業・工事業)

急な仕事で、φ30の押ボタンスイッチが必要になり、使ってみました。とりあえず使えてます。塗装場なので汚損しやすく数年で交換になると思います。
コスト的に満足です。

対象商品:
32579617
2023-03-08
用途:
リフトスイッチの交換
くきた建設 様

古いリフトで、スイッチの調子が悪くなったので、近い部品を探してたところ、見つけました。
バッチリ合って、満足しています。

それより、即日発送の品が、注文してか納品まで6日かかったので、それは、不満です。
 以前は、翌日に到着してたのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
32579617
2022-03-01
用途:
作業現場のメンテナンス
製造業

モノタロウブランドで少し不安な所ありましたが
隣の定番ブランドボタンと比較しても安っぽさも無く気に入りました

1人が参考にしています
対象商品:
32579626
2022-02-28
用途:
機械の制御
製造業

機能は十分です。他メーカーと比べて安価でとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04
質問:
商品の接点構成とは何でしょうか?また、1a,1b,1a1bの違いは何でしょうか?
回答:
"aは押している状態が通電している状態
bは押している状態が通電していない状態
cは押すとon・offを切り替えるものとなります。
数字は回路数を表します。
1a1bでしたら、ボタンを押すと一方の回路を通電にし、一方の回路を切電を同時に行うという動作になります。"
3人が参考にしています
2021-06-30
質問:
適合する防水ゴムカバーはありますか。
回答:
適合する防水ゴムカバーは現在取扱いがございません。
2021-06-30
質問:
定格通電電流はいくつですか
回答:
定格通電電流:10A でございます。
1人が参考にしています
2021-06-30

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする