曜日別特売
MSN310 セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ 32579696

MSN310 セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ 32579696
MSN310 セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ 32579696
MSN310 セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ 32579696
MSN310 セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ モノタロウ 32579696
モノタロウ

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・2ノッチ

(16件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
接点構成1a
内容量1個注文コード32579696品番MSN310
販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点構成1a形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動復帰対応標準品定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属つまみ方向(ノッチ)接点位置No2色(つまみ部)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 機械への制御

メーカー品と遜色なく使えて使用感も悪くありませんでした。安価に購入できてよかったです。

対象商品 : 32579705
2024-02-15
用途: 破砕機用
サービス業

破砕機のスイッチが壊れたので購入。純正品とそん色ないのでよかったです。

対象商品 : 32579696
2023-05-22
用途: 機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 32579705
2022-03-01
用途: 作業現場のメンテナンス
製造業

値段の安さに満足です
別で22φも欲しかったのですがモノタロウブランドは30φ
のみなのでラインナップ増を期待します。

対象商品 : 32579696
2020-12-24
用途: 設備改善

定期的な設備改善に配電盤を製作してます。
いつもの製品に比べ半値以下で購入できることから実際試してみましたが
操作性も、配線作業も、何ら遜色なく使えました。
お勧めです。

対象商品 : 32579705
2020-02-09
用途: 電灯の自動点灯と手動点灯を切り替えるのに使用します。
その他業種

操作しやすく、感触も良いです。切り替え方向がはっきりしているので、操作間違いが起きない。当たって知らぬ間に切り替わってしまうこともないので安心できます。

対象商品 : 32579696
2020-03-27
用途: 作業の改善のための回路
農・林・水産業

電源回路に使用するSWで特に問題なく取付、回路接続が容易に出来ました

対象商品 : 32579705
2019-09-29
用途: 工作機械の修理
マルテック

古くなったセレクトスイッチの交換をしています。もともとは他メーカーのものが取り付いてますが
接点容量も、機能性も遜色ありません。安くて助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
商品の箱にMonotaRoの名前が入っておりますでしょうか。
回答:
名前は入っておりません。
2021-06-30
質問:
つまみ部分の材質を教えて下さい。
回答:
ポリアセタールでございます。
2021-06-30

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする