ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
ステンレスポスト ファミール 600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32581071
品番
600
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型)
前入れ後出し
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポスト ステンレス304製
モノタロウ
¥
5,098
¥
5,608
税込
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×190×245
仕上
ヘアーライン
対応
スタンド:644、645
材質(本体)
SUS304(ステンレス鋼材)
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し