ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
ステンレスポスト ファミール 610
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32581114
品番
610-SBK
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
壁面埋込及びポール取り付けタイプ(小型)
前入れ後出し
ダイヤル錠付、扉ストッパー付
タイプ
埋込・スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×190×300
対応
スタンド:645SB
仕上
スーパーブラック(カラーステンレス)
材質(本体)
SU304(ステンレス鋼材)
シリーズ
ファミールシリーズ
投函タイプ
前入れ後出し