太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 汎用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の VCTF
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
32581421
品番
VCTF0.3×3芯
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
0.7
全長(m)
100
難燃性
60度傾斜燃焼試験合格
用途
小型電気機器の内部配線、リード線
注意
※<PS>Eは導体サイズ0.75mm
2
以上のみ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32581421
VCTF0.3×3芯
32578996
VCTF0.3×3芯
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
1巻(100m)
¥
5,998
税込
¥
6,598
重複登録の為