太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 汎用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の VCT
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
32582173
品番
VCT 0.75SQx 4C
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
許容電流(A)
10
芯数(C)
4
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
140
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1.7
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体外径(Φmm)
1.1
絶縁体外径(mm)
2.7
シース外径(Φmm)
9.9
導体サイズ(mm
2
)
0.75
試験電圧(V/1分)
AC3000
撚り合
線芯を円形に撚り合わせ
テープ
8芯以上はテープ重ね巻
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
軟銅集合より線
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
25.1
注意
品番によっては個人宅への配送が不可となる場合がありますので、
ご了承ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表