※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCT       2SQx  2C 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32582216 VCT       2SQx  2C 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 32582216

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 32582216 品番 VCT 2SQx 2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600 全長(m)100 許容電流(A)22 芯数(C)2 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)160 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.8 導体構成(本/mm)37/0.26 導体外径(Φmm)1.8 絶縁体外径(mm)3.4 シース外径(Φmm)10.4 導体サイズ(mm2)2 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープ8芯以上はテープ重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79
注意
品番によっては個人宅への配送が不可となる場合がありますので、
ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする