600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 32582252 品番 VCT 3.5SQx 3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600 全長(m)100 許容電流(A)27 芯数(C)3 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)265 絶縁抵抗(MΩ/km)40(最小・20℃時) シース厚(mm)1.9 導体構成(本/mm)45/0.32 導体外径(Φmm)2.5 絶縁体外径(mm)4.1 シース外径(Φmm)12.6 導体サイズ(mm2)3.5 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープ8芯以上はテープ重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
注意
品番によっては個人宅への配送が不可となる場合がありますので、
ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:291

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする