種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600
全長(m)100
許容電流(A)100
芯数(C)4
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
絶縁体厚さ(mm)1.8
概算質量(kg/km)2620
絶縁抵抗(MΩ/km)30(最小・20℃時)
シース厚(mm)3.3
導体構成(本/mm)7/67/0.32
導体外径(Φmm)8.8
絶縁体外径(mm)12.4
シース外径(Φmm)36.6
導体サイズ(mm2)38
試験電圧(V/1分)AC3000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープ8芯以上はテープ重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.511