3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 自動車用研磨
3M(スリーエム)の 自動車用サンダー
3M(スリーエム)の ロロック
ロロックメタコンディスク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
32582611
品番
7479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
粒度
#80相当
用途
色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。
色
こげ茶
外径(Φmm)
50
危険物の類別
非危険物