FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の のり付き
ピーエスペーパーR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
32582821
品番
PRJDΦ125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
粒度
120
用途
乾式研磨に向きます。
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き、穴あき
基材
Cw紙
外径(Φmm)
125
砥粒
AA
接着剤
R/R
危険物の類別
非危険物