曜日別特売
PRJDΦ125 ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学) 32582873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRJDΦ125 ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学) 32582873
PRJDΦ125 ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学) 32582873

ピーエスペーパーR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度320
内容量1箱(100枚)注文コード32582873品番PRJDΦ125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。

用途乾式研磨に向きます。粒度320仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする