FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の のり付き
ピーエスペーパーN
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
32582891
品番
PNAR95*12m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
粒度
40
仕様
目詰まり防止処理
種別
のり付き
基材
Cw紙
砥粒
AA
寸法(mm×m)
95×12
接着剤
R/G
危険物の類別
非危険物