FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 自動車用サンダー
FUJI STAR(三共理化学)の マジック式
ハイピッチ・グリーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
32583153
品番
HNAS100*180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
粒度
60
用途
オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。
仕様
目詰まり防止処理
種別
マジック式、穴なし
寸法(mm)
100×180
基材
Cw紙
砥粒
AA
接着剤
R/G
危険物の類別
非危険物
注意
※箱の画像は穴あきですが商品は穴なしとなります。