HRAS100*180 ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583205 HRAS100*180 ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学) 32583205

ハイピッチ・ブルー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 32583205 品番 HRAS100*180
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
粒度180 用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。 仕様目詰まり防止処理 種別マジック式、穴なし 寸法(mm)100×180 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物
注意
※箱の画像は穴あきですが商品は穴なしとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32583205
2016-01-29
用途:
仕上げ作業
アイゼンスタジオ 様

いつも使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする