ハイピッチ・ブルー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32583975 品番 HRAR-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ハンドファイル、サンダー各種にカットして使用でき、大変経済的です。

種別マジック式 粒度120 寸法(mm×m)75×15 仕様目詰まり防止処理 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32584002
2022-07-26
用途:
木のカトラリーの最終仕上げに使用
金融・保険業

木のカトラリーや木の積み木の角落としに使用しますが、
目詰まりが少なく、長持ちするのが良い。
マジック式になっているのが1番の利点で、
使用するサイズにカット出来るのも
ポイントです。

対象商品:
32583993
2019-08-01
用途:
車の整備中に
クリスタル車検代行 様

他のメーカーに比べたら安く購入できて、使い勝手も何ら問題もなく作業が出来るのでまた購入したいです!

対象商品:
32583993
2016-11-09
用途:
装飾フィルムの下地処理に仕様
建設業・工事業

♯180の使用後はパテ面がとてもざらつきもなく、きれいに仕上がりました。

対象商品:
32584027
2014-12-21
用途:
バンパー塗装の下地調整
自動車・二輪車・自転車関連業

張替が簡単でばらけずに番手管理が楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする