ピーエスペーパーN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32584133 品番 PNAR75*25m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。

粒度100 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 基材Cw紙 砥粒AA 寸法(mm×m)75×25 接着剤R/G 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32584124
2015-09-07
用途:
注文家具製造に使います。

他のメーカーより下地の紙がよく、長く使用できとても重宝しています。
出来れば、巾95ミリの商品も揃えて欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする