※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効油面ストローク(mm)400 バルブユニットの大きさS 電磁弁定格電圧(V)(3) AC110 注文コード32584213 品番CC100-400S22-3D
参考基準価格(税別)¥62,760 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は有効油面ストローク・バルブユニットの大きさ・電磁弁定格電圧など103種類から選べます 他の種類を見る
有効油面ストローク(mm)400 コンバータ呼び径(Φmm)100 バルブユニットの大きさS 弁仕様制御弁:(2) 絞り弁、複合弁:(2) ストップ弁 電磁弁定格電圧(V)(3) AC110 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする