クリーナーワックス 自動車用 半ねりタイプ

(135件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(180g) 注文コード32584465 品番M-SP180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽に愛車を美しくします。
雨を長期間、強力にはじく防水効果。
伸びが良く、ふき取りが軽い半ネリタイプ。
塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。

成分
カルナウバワックス、ジメチル(シロキサンおよびシリコーン)、
モノパルミチン酸ポリオキシソルビタン、グリセロール 1-ステアラート、カオリン、水
対応ボディー色全色 用途塗装の保護及びつや出し 付属品スポンジ 使用方法1.ボディについたホコリや汚れを洗い落として下さい。2.布又は塗布用スポンジにワックスを付けます。ワックスを直接塗装面に塗らないで下さい。3.ボディに円を描く様にワックスを塗ります。ゴム又はプラスチック部分には塗らないで下さい。4.表面がやや白く乾燥したら、清潔で乾いた超極細繊維クロス又はテリー織りのタオル生地で拭き残しやムラのない様拭き上げて下さい。 タイプ全塗装色対応 形式半ネリ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32584465 M-SP180 09989226 A-64 ジャパン ワックス リンレイ ジャパン ワックス リンレイ 1個(230g) 549 税込604 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 135
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32584465
2021-01-16
用途:
車の洗車時のワックスに
運輸・通信業

自動車のワックスをかけるのに、重宝しています。半ねりタイプなので取りやすく、塗りやすい。値段も安いので重宝しています。

対象商品:
32584465
2020-07-28
用途:
自動車の仕上げ
製造業

自動車の汚れ取り、仕上げに使用いたしました。
とても、綺麗になり、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32584465
2020-10-28
用途:
問題なし
電気・ガス・熱供給・水道業

軽く濡れているボディに塗ってみました。のびがいいですね。

対象商品:
32584465
2020-09-18
用途:
愛車のワックス掛け
ミサ電工 様

このワックスは、安い割には半練りで掛けやすいし綺麗な光沢です。

対象商品:
32584465
2020-08-03
用途:
洗車後サクッと
サービス業

濡れたボディーに少量付け、伸ばし乾いたら拭き上げるを繰り返して使ってます。使い勝手は良いと思います。

対象商品:
32584465
2020-07-31
用途:
商品車両のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品であるレンターのメンテナンス用に購入しました。
半練りでポリッシャーでの処理も行いやすく大変満足しています。

対象商品:
32584465
2020-09-19
用途:
メンテナンス用
建設業・工事業

研磨力が弱いので些細な汚れでも取るのは大変です
比較するなら研磨力は水垢1発のメタリック用程度だと思います

対象商品:
32584465
2020-02-03
用途:
仕事車の洗車
建設業・工事業

シンナーやコンパウンドで取れなかった塗料がこすってみたら
結構取れました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする