M-HT180 クリーナーワックス 固形タイプ モノタロウ 32584474

クリーナーワックス 固形タイプ

(46件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(180g) 注文コード32584474 品番M-HT180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手軽に愛車を美しくします。
雨を長期間、強力にはじく防水効果。
塗りやすく、ふきとりやすい固形タイプ。

用途塗装の保護及びつや出し 付属品スポンジ 成分ワックス、水、防腐剤、シリコンオイル(ノーコンパウンド) 使用方法1.ボディについたホコリや汚れを洗い落として下さい。2.布又は塗布用スポンジにワックスを付けます。ワックスを直接塗装面に塗らないで下さい。3.ボディに円を描く様にワックスを塗ります。ゴム又はプラスチック部分には塗らないで下さい。4.表面がやや白く乾燥したら、清潔で乾いた超極細繊維クロス又はテリー織りのタオル生地で拭き残しやムラのない様拭き上げて下さい。 タイプ全塗装色対応 形式固形
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
火気厳禁

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32584474 M-HT180 09989235 A-89 ジャパン ワックス 固形 リンレイ ジャパン ワックス 固形 リンレイ 1個(200g) 629 税込692 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32584474
2018-06-21
用途:
自家用車のメンテナンス

奇跡の値段です。最近の自動車の塗装は素晴らしいので、これで十分です。

対象商品:
32584474
2018-09-17
用途:
車両清掃

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
32584474
2016-02-22
用途:
中古車販売店です。
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で耐久性があり重宝してました。
是非復活お願いします。

対象商品:
32584474
2016-02-04
用途:
仕事用の車で使用

☆色々な評価がありますが、「とびっきりいい」わけではないけど「十分いい」と思います。次回は、じぶん車用を購入します。

対象商品:
32584474
2014-07-09
用途:
3分仕上げでWAX仕上げが可能です
山利板垣商店 様

洗車後、水で濡れた状態のまま、ゴム手+軍手(スポンジの代わり)にて両手でWAX掛けを行うと、拭取りも不要、時間の無い日々、約3分で終わらせています。ポイントは、@水で濡れた状態のまま  AWAXは厚く塗らずに (基本は拭取りもしないで良い位の量を軍手につける) B仕上げで気になれば乾拭きをする。ちなみに、先日は小雨の中でもWAX掛けを行いました。どんな市販の固形WAXより作業性が優れています。是非、試してください。

1人が参考にしています
対象商品:
32584474
2014-10-15
用途:
マイカーのワックスがけ

トータル的に良い商品だと思います。ワックスののびも良く、撥水性もいいと思います。若干固形とはいえやや硬め感がありますが。

対象商品:
32584474
2014-03-10
用途:
洗車後のコーティング
鈴木住宅 様

商品も他のメーカと変わらず良いと思います。
価格の割には、商品の質も良いと思います。
コンパウンドが入っていないので、使いやすいです。

対象商品:
32584474
2014-04-12
用途:
ワックス掛け

使いがってが良い。有名メーカーと遜色無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする