屋外照明に使用。シンプルで便利。
消灯タイマーが、2/4/6Hのため、1H単位で設定できるとありがたい。
あとケーブルの長さが短いので設置個所の確認が必要。
駐車場照明の自動点灯、タイマーOFFに使用
耐久性に関してはこれからですが、感度はバッチリ
追加購入も検討中
照明側側のコンセントの接続部は水が入りやすく漏電
しやすいので、もっと改良して
ほしい
以前より 値上がりしている。
消灯時間が 2・4・6しかなく 1・2・3・4・5・6とあればもっといい。
玄関の植栽のライトアップに使っています。機能的には必要十分なもので、しかもこの値段はコスパ最高と思います。
コードが短いので、設置場所の自由度が低いですが、この価格でそこまで言うのは贅沢でしょう。