AA-150 ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業 32584702

ステンレスアーム棚受

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)150×75
呼び寸法L150
安全荷重(kg)18/本
内容量1個注文コード32584702品番AA-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付安全荷重(kg)18/本呼び寸法L150寸法(mm)150×75板幅(mm)13棚受け金具L型棚受け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32584727
2022-05-20
用途: 什器製作

付属のビスの頭が潰れているものがあった。
商品自体は問題なし。

対象商品 : 32584736
2021-07-23
用途: 棚板の取り付けに使用
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

事務所の棚板の取り付けに使用しました。
ステンレスにて、塗装を必要とせず美観もOKで満足してます。

対象商品 : 32584684
2022-02-04
用途: 和船航海灯取付け用として
製造業

いろんなサイズがあり希望するサイズがありとても良い

1が参考にしています
対象商品 : 32584754
2021-06-10
用途: 長持ちしそうです。
Peace eco電気・ガス・熱供給・水道業

屋外で使用なのでステンレスを選びました錆は大丈夫でしょう。

対象商品 : 32584736
2021-01-28
用途: リビング棚作成
スタジオBW&Y

素材がステンレスなので,錆びにくいと思いリビング用の棚受けとして購入.
モノは厚み(1mm)があり,筋交いも装備しているので,耐久性は十分といえます.
その一方,筋交いがあるために,L字の奥のネジ穴のビスを締めようとすると,
筋交いに当たって,ビスが締められません.
短いドライバーを使っても力が入らずNG.仕方ないので,ラチェエット式ドライバ(平板)
を購入しました.例えばこういうドライバです.
https://www.monotaro.com/g/04563486/?monotaroNo=53124594&displayId=15

4が参考にしています
対象商品 : 32584693
2020-11-02
用途: 棚受け
福田製造業

安くて、見た目も良いと思います。
施工も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 32584711
2020-07-05
用途: 棚受け

棚の追加工事が頻繁にあるので、各色常備しています。シンプルで取り付けしやすいので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 32584736
2020-06-28
用途: デザインもシンプルで気に入ってます
卸売・小売業

他の場所の棚受けがこれだったので合わせる為、値段は少し高いので10%OFFを狙い購入しました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする