※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
有効油面ストローク(mm)400
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
弁仕様制御弁:(2) 絞り弁、複合弁:(1) ストップ弁 + スキップ弁
注文コード32585306
品番CC160-400L21-5G
参考基準価格(税別)¥125,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・弁仕様など49種類から選べます
他の種類を見る