曜日別特売
CC160-500L13-5D CC - エアハイドロユニット(CC160) SMC 32585324

※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC160)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個弁仕様制御弁:(1) 流量制御弁、複合弁:(3) スキップ弁注文コード32585324品番CC160-500L13-5D
参考基準価格(税別)¥125,570販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
コンバータ呼び径(Φmm)160有効油面ストローク(mm)500バルブユニットの大きさL弁仕様制御弁:(1) 流量制御弁、複合弁:(3) スキップ弁電磁弁定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする