- フクピカ艶 SOFT99 32585332 - フクピカ艶 SOFT99 32585332 - フクピカ艶 SOFT99 32585332 - フクピカ艶 SOFT99 32585332

フクピカ艶

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード32585332 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

高級天然カルナバロウと新開発のHiグロスポリマーの効果で、ボディをサッと拭くだけで、息を飲むような深く美しい艶と光沢を与えます。
香料・石油系溶剤を一切使用していないので、塗装はもちろん、手肌にも安心です。
イヤなニオイも残りません。

効果艶出し 適合塗装色全塗装色対応 用途全塗装色対応。濃色車に最適! 成分カルナバロウ、シリコーン樹脂、洗浄液 材質合成繊維 寸法・サイズ(mm)350×300 シートサイズ(mm)300×350 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『フクピカ』【SOFT99 TV】
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32585332
2024-02-29
用途:
洗車時
建設業・工事業

近所で売っているものより安いので、送料無料にするための1品として重宝してます。
同じメーカーものなのでとても良いです。

対象商品:
32585332
2022-08-22
用途:
マイカー清掃
製造業

monotaroさんが安いのでまとめ買いしています。
使いやすいです4.

対象商品:
32585332
2023-03-18
用途:
洗車後に
製造業

何度か使ってみましたが、パッケージのインパクトほど艶は期待出来ません。

対象商品:
32585332
2021-02-16
用途:
車のメンテナンス時
サービス業

洗車後に使用していますが、効果が倍増して良いです。
特にドアの内側は、簡単に撥水効果などが出て良いです。
使用した後は、しっかりとふき取ってください。

対象商品:
32585332
2020-08-16
用途:
車、バイクの金属部の仕上げ拭きに使用しています。
建設業・工事業

Wax掛けの手間が省け、充分な艶が出ますので、作業の時短にもなり、重宝しています。

対象商品:
32585332
2020-05-25
用途:
洗車後のワックスとして
株式会社パワー・システムズ 様

拭くだけで綺麗になります。
水滴をはじきますので、雨から車の塗装を保護します。
数か月に1度、使用しています。
大変便利で、長年、愛用しています。

対象商品:
32585332
2020-03-09
用途:
洗車
建設業・工事業

古い車を洗車する際、毎回水で洗っていると錆の原因になるかもと思い使用しています。

対象商品:
32585332
2019-01-22
用途:
洗車後、簡単にワックスがけをしたい時
仙台市テニス協会 事務局 様

高いふくピカだけあり、カルナバも入っており、耐久性は約2週間。
大変良い商品です。お薦め

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする